Motion
NPXRE-2.25

PCI
NPXRE-2.25

Suiveur de came cylindrique - série NPXRE, diamètre de rouleau de 2.2500 po, largeur de rouleau de 1.2500 po, diamètre de goujon de 0.8750 po, scellé, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI09362746
N° MFRNPXRE-2.25
Prix194.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
NPXRE-2.25

Suiveur de came cylindrique - série NPXRE, diamètre de rouleau de 2.2500 po, largeur de rouleau de 1.2500 po, diamètre de goujon de 0.8750 po, scellé, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI09362746
N° MFRNPXRE-2.25
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
Prix194.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.030 po
  • Largeur totale
    1.2800 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.27 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3624 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2248 lbf
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    NPXRE
  • Type de goujon
    Non métallique
  • CUP_NON
    841946139870

Aperçu

Description du fabricant
NPXRE-2.25
  • Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement des charges radiales. Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux.