Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Longueur de la bague excentrique0.9700 po
- Excentricité0.030 po
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Taille hexagonale0.1560 po
- Longueur de l’arbre2.3800 po
- Longueur du filetage0.5600 po
- Taille du filetage3/8-24
- Poids0.17 lb
Détails
- Diamètre extérieur de la bague excentrique0.5000 po
- Type de lubrificationReraisonnable
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitArbres de rouleaux de fourche
- SérieYSHE-R
- CUP_NON841946125040
Aperçu
- Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche