Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.030 po
- Largeur totale0.7810 po
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Longueur du filetage0.5200 po
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.2 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale786 lbf
- Capacité de charge statique radiale467 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieCTRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946127419
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.