Motion
FTRE-2.00-HT

PCI
FTRE-2.00-HT

Suiveur de came à bride - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, 2.7000 po de diamètre de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI09362945
N° MFRFTRE-2.00-HT
Prix269.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRE-2.00-HT

Suiveur de came à bride - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, 2.7000 po de diamètre de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI09362945
N° MFRFTRE-2.00-HT
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
Prix269.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    0.9800 po
  • Excentricité
    0.030 po
  • Bride Diamètre  
    2.7000 po
  • Taille hexagonale
    0.3130 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Goujon Longueur  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.0200 po
  • Filetage Taille  
    7/8-14
  • Poids
    1.96 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    2940 lbf
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2611 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2064 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    FTRE-HT
  • Capacité de charge statique
    2140 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946129369

Aperçu

Description du fabricant
FTRE-2.00-HT
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement