Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique18 mm
- Diamètre du goujon excentrique24 mm
- Excentricité1 mm
- Taille hexagonale0.3100 po
- Largeur totale1.0870 po
- Rouleau Diamètre47 mm
- Rouleau Largeur26 mm
- Goujon Diamètre20 mm
- Goujon Longueur1.5940 po
- Longueur du filetage21 mm
- Filetage TailleM20 X 1.5
- Poids1.034 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique2652 lbf
- Numéro CUP du fabricant841946138880
- Rpm max.15000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale2649.438 lbf
- Capacité de charge statique radiale1393.258 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMFTRE
- Capacité de charge statique1396 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946138880
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement