Motion
MFTRE-100-1

PCI
MFTRE-100-1

Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau 100 , largeur de rouleau 50 mm, bride unique, scellé
N° D’ARTICLE MI09362969
N° MFRMFTRE-100-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MFTRE-100-1

Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau 100 , largeur de rouleau 50 mm, bride unique, scellé
N° D’ARTICLE MI09362969
N° MFRMFTRE-100-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    29 mm
  • Excentricité
    1.5 mm
  • Rouleau Diamètre  
    100
  • Rouleau Largeur  
    50 mm
  • Goujon Diamètre  
    24
  • Longueur du filetage
    40 mm
  • Filetage Taille  
    M24 X 1.5
  • Poids
    8.14 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14292.135 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    MFTRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946138941

Aperçu

Description du fabricant
MFTRE-100-1
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement