Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre173 mm
- Bride Épaisseur18.3 mm
- Taille hexagonale0.4720 po
- Largeur totale76 mm
- Rouleau Diamètre150 mm
- Rouleau Largeur74 mm
- Goujon Diamètre64 mm
- Goujon Longueur140 mm
- Longueur du filetage82 mm
- Filetage TailleM64 X 6
- Poids28.754 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique37990 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946133267
- Rpm max.1250 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale35730 lbf
- Capacité de charge statique radiale55955 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieMFTR
- Capacité de charge statique56202 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- CUP_NON00841946133267
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues. Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement.