Motion
PDC-10.00-R-H

PCI
PDC-10.00-R-H

Suiveur de came plate - Série PDC-R-H, 10.0000 po de diamètre de rouleau, 5.2500 po de largeur de rouleau, 4.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395573
N° MFRPDC-10.00-R-H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PDC-10.00-R-H

Suiveur de came plate - Série PDC-R-H, 10.0000 po de diamètre de rouleau, 5.2500 po de largeur de rouleau, 4.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395573
N° MFRPDC-10.00-R-H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    10.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    5.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    4.2500 po
  • Longueur du filetage
    4.7500 po
  • Taille du filetage
    3-1/2-4
  • Poids
    136.68 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    260700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    424800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PDC-R-H
  • CUP_NON
    841946137852

Aperçu

Description du fabricant
PDC-10.00-R-H
  • Les rouleaux DCB ordinaires/cylindriques transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux DCB ordinaires peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon