Motion
MYSH-20

PCI
MYSH-20

Arbre de rouleau à fourche concentrique – Arbre de 20 mm, diamètre de tête de 32 mm, longueur d’arbre de 94 mm, longueur de tête de 16 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395790
N° MFRMYSH-20
Prix177.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MYSH-20

Arbre de rouleau à fourche concentrique – Arbre de 20 mm, diamètre de tête de 32 mm, longueur d’arbre de 94 mm, longueur de tête de 16 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395790
N° MFRMYSH-20
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
Prix177.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre de la tête
    32 mm
  • Taille hexagonale
    8 mm
  • Longueur du filetage
    25 mm
  • Taille du filetage
    M6 X 1

Détails

  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche
  • Série
    MYSH
  • CUP_NON
    841946126474

Aperçu

Description du fabricant
MYSH-20
  • Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche