Motion
CTR-1.75-5

PCI
CTR-1.75-5

Suiveur de cames de la série CTR, 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.1300 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395820
N° MFRCTR-1.75-5
Prix182.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTR-1.75-5

Suiveur de cames de la série CTR, 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.1300 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395820
N° MFRCTR-1.75-5
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
Prix182.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.1300 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    1/2-13
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2651 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1394 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    CTR
  • CUP_NON
    841946126146

Aperçu

Description du fabricant
CTR-1.75-5
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage