Motion
CTR-2.00-2-R

PCI
CTR-2.00-2-R

Suiveur de came rêvé - série CTR-R, 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395831
N° MFRCTR-2.00-2-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTR-2.00-2-R

Suiveur de came rêvé - série CTR-R, 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395831
N° MFRCTR-2.00-2-R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.44 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3624 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2136 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    CTR-R
  • CUP_NON
    841946135216

Aperçu

Description du fabricant
CTR-2.00-2-R
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté