Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.3130 po
- Largeur totale1.9000 po
- Point Diamètre2.2500 po
- Rouleau Diamètre3.5000 po
- Rouleau Largeur1.6500 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Goujon Longueur2.0000 po
- Longueur du filetage1.1300 po
- Filetage Taille3/4-16
- Poids3.4 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure2.2500 po
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale11957 lbf
- Capacité de charge statique radiale7200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Joint d’étanchéitéScellé
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieVTR-R
- Matériau du goujonAcier au carbone
- CUP_NON841946128874
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement