Motion
VTR-6.50-R

PCI
VTR-6.50-R

Suiveur de came à rainure en V - 6.5000 po de diamètre de rouleau, 2.9400 po de largeur de rouleau, 5.0000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09395854
N° MFRVTR-6.50-R
Prix1,211.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTR-6.50-R

Suiveur de came à rainure en V - 6.5000 po de diamètre de rouleau, 2.9400 po de largeur de rouleau, 5.0000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09395854
N° MFRVTR-6.50-R
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
Votre prix1,211.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Point Diamètre  
    5.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    6.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.9400 po
  • Goujon Diamètre  
    2.0000 po
  • Goujon Longueur  
    4.5000 po
  • Longueur du filetage
    2.5000 po
  • Filetage Taille  
    2-12
  • Poids
    27.42 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    5.0000 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    VTR-R
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    841946133373

Aperçu

Description du fabricant
VTR-6.50-R
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté