Motion
MVTR-76

PCI
MVTR-76

Suiveur de came à rainure en V - diamètre de rouleau de 120 mm, largeur de rouleau de 48.90 mm, diamètre de point de 76 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09395861
N° MFRMVTR-76
Prix374.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MVTR-76

Suiveur de came à rainure en V - diamètre de rouleau de 120 mm, largeur de rouleau de 48.90 mm, diamètre de point de 76 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09395861
N° MFRMVTR-76
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
Prix374.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.4720 po
  • Largeur totale
    1.9880 po
  • Point Diamètre  
    76 mm
  • Rouleau Diamètre  
    120 mm
  • Rouleau Largeur  
    48.90 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Goujon Longueur  
    30 mm
  • Longueur du filetage
    40 mm
  • Filetage Taille  
    M30 X 3.5
  • Poids
    7.26 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    76 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    17942 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    841946126832
  • Rpm max.
    2490 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14292 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    MVTR
  • Capacité de charge statique
    20000 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    841946126832

Aperçu

Description du fabricant
MVTR-76
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement