Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre7.0000 po
- Rouleau Largeur3.7500 po
- Goujon Diamètre3.0000 po
- Longueur du filetage4.1300 po
- Taille du filetage3-12
- Poids52.15 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale42400 lbf
- Capacité de charge statique radiale79800 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SériePXR-R
- CUP_NON841946135018
Aperçu
- Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux