Motion
VFR4200-3FZ-04T

SMC CORP OF AMERICA
VFR4200-3FZ-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 2 solénoïde, connecteur de fiche, à orifice latéral, 1/4 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09396475
N° MFRVFR4200-3FZ-04T
Prix195.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR4200-3FZ-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 2 solénoïde, connecteur de fiche, à orifice latéral, 1/4 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09396475
N° MFRVFR4200-3FZ-04T
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
Prix195.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFR
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFR4200-3FZ-04T
  • VFR4000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté