Motion
2-INNOVA 325 TR/MIN 5.06 2D

MASTER PT
2-INNOVA 325 RPM 5.06 2D

2-INNOVA 325 TR/MIN 5.06 2D
N° D’ARTICLE MI09409126
N° MFR2-INNOVA 325 RPM 5.06 2D
Prix15,753.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
2-INNOVA 325 RPM 5.06 2D

2-INNOVA 325 TR/MIN 5.06 2D
N° D’ARTICLE MI09409126
N° MFR2-INNOVA 325 RPM 5.06 2D
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
Prix15,753.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Constant t, que, variable h, unité sepower, Les ensembles sont conçus avec 460V variateurs de fréquence
  • Tension d’alimentation du variateur
    460 V c.a.
  • Puissance nominale pour service intensif
    2 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2V1030
  • Phase du moteur
    3
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Mode de fonctionnement
    Couple constant
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Cartes d’options de sécurité
    0
  • Série
    INNOVAdrive
  • Nom commercial/de marque
    INNOVAdrive
  • Application typique
    Remplacement du moteur Reeves MotoDrive

Aperçu

Description du fabricant
M2V1030 2-INNOVADRIVE 325 tr/min 5.06 2D