Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesConstant t, que, variable h, unité de puissance, Conçu avec 460V variateurs de fréquence
- Tension d’alimentation du variateur460 V c.a.
- Type de lecteurEntraînement à fréquence variable (VFD)
- Puissance nominale pour service intensif2 hp
- Puissance nominale en service normal2 hp
- Mode de fonctionnementCouple constant
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- SérieINNOVAdrive
- Nom commercial/de marqueReeves INNOVAdrive
- Application typiqueRemplacement du MotoDrive, applications parallèles avec un réducteur