Motion
5-INNOVA 1550 TR/MIN 1.22 4S

MASTER PT
5-INNOVA 1550 RPM 1.22 4S

5-INNOVA 1550 TR/MIN 1.22 4S
N° D’ARTICLE MI09409202
N° MFR5-INNOVA 1550 RPM 1.22 4S
Prix24,844.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
5-INNOVA 1550 RPM 1.22 4S

5-INNOVA 1550 TR/MIN 1.22 4S
N° D’ARTICLE MI09409202
N° MFR5-INNOVA 1550 RPM 1.22 4S
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
Prix24,844.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Constant t, que, variable h, unité sepower, Les ensembles sont conçus avec 460V variateurs de fréquence
  • Tension d’alimentation du variateur
    460 V c.a.
  • Puissance nominale pour service intensif
    3 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3 hp
  • Mode de fonctionnement
    Couple constant
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Série
    INNOVAdrive
  • Nom commercial/de marque
    Reeves INNOVAdrive
  • Application typique
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs

Aperçu

Description du fabricant
M3V1004 5-INNOVADRIVE 1550 tr/min 1.22 4S