Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLes ensembles sont conçus avec 460V variateurs de fréquence. Le moteur INNOVA de Reeves est classé comme une unité de puissance constante t, que, variable h,
- Tension d’alimentation du variateur460 V c.a.
- Puissance nominale pour service intensif3 hp
- Puissance nominale en service normal3 hp
- Mode de fonctionnementCouple constant
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Cartes d’options de sécurité0
- SérieINNOVAdrive
- Nom commercial/de marqueReeves INNOVAdrive
- Application typiqueRemplacement du MotoDrive