Motion
HQCWA732-900E-B5-H-P35

BOSTON GEAR
HQCWA732-900E-B5-H-P35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09428291
N° MFRHQCWA732-900E-B5-H-P35
Prix9,329.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQCWA732-900E-B5-H-P35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09428291
N° MFRHQCWA732-900E-B5-H-P35
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
Prix9,329.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    900:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    900:1
  • Poids
    103.1 lb, 46.765 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W09966-OLD
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
HQCWA732-900E-B5-H-P35 VITESSE DU BOIS