Motion
UT075-007-0-RM075-19

BOSTON GEAR
UT075-007-0-RM075-19

07:1 Réduction, 7:1 rapport
N° D’ARTICLE MI09430942
N° MFRUT075-007-0-RM075-19
Prix7,475.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UT075-007-0-RM075-19

07:1 Réduction, 7:1 rapport
N° D’ARTICLE MI09430942
N° MFRUT075-007-0-RM075-19
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
Prix7,475.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    075
  • Taille de sortie
    19 mm
  • Ratio
    7:1
  • Poids
    2.4948 kg, 5.5 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-114328-F107
  • Numéro CUP du fabricant
    781711210291
  • Réduction
    07:1
  • Série
    UT
  • CUP_NON
    781711210291

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES PLANÉTAIRE UT075-007-0-RM075-19

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté