Motion
UT014-016-0-RM142-107

BOSTON GEAR
UT014-016-0-RM142-107

14:1 Réduction, 14:1 rapport, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI09431019
N° MFRUT014-016-0-RM142-107
Prix18,191.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UT014-016-0-RM142-107

14:1 Réduction, 14:1 rapport, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI09431019
N° MFRUT014-016-0-RM142-107
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
Prix18,191.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    142
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    14:1
  • Poids
    18.1437 kg, 40 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-114340-B836
  • Numéro CUP du fabricant
    781711211533
  • Réduction
    14:1
  • CUP_NON
    781711211533

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES PLANÉTAIRE UT014-016-0-RM142-107

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté