Motion
UT075-025-0-RM075-40

BOSTON GEAR
UT075-025-0-RM075-40

25:1 Réduction, 25:1 rapport
N° D’ARTICLE MI09431057
N° MFRUT075-025-0-RM075-40
Prix9,865.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UT075-025-0-RM075-40

25:1 Réduction, 25:1 rapport
N° D’ARTICLE MI09431057
N° MFRUT075-025-0-RM075-40
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
Prix9,865.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    075
  • Distance centrale
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    2.9937 kg, 6.6 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-114348-9280
  • Numéro CUP du fabricant
    781711212134
  • Réduction
    25:1
  • CUP_NON
    781711212134

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES PLANÉTAIRE UT075-025-0-RM075-40

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté