Motion
BKCSF718W-25P-B5-GS

BOSTON GEAR
BKCSF718W-25P-B5-GS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, distance centrale de 1.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09433145
N° MFRBKCSF718W-25P-B5-GS
Prix2,833.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCSF718W-25P-B5-GS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, distance centrale de 1.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09433145
N° MFRBKCSF718W-25P-B5-GS
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
Prix2,833.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    818
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    25.1 lb, 11.385 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42810-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
BKCSF718W-25P-B5-GS VITESSE DE NETTOYAGE DES BORDURES