Motion
FWA718-300-B5-K

BOSTON GEAR
FWA718-300-B5-K

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI09433197
N° MFRFWA718-300-B5-K
Prix3,671.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA718-300-B5-K

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI09433197
N° MFRFWA718-300-B5-K
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
Prix3,671.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Rapport nominal
    300:1
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    26.1 lb, 11.84 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    45214-OLD
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWA718-300-B5-K RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif