Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Pas diamétral32
- Largeur de la face0.1400 po
- Diamètre du moyeu0.3800 po | 9.65 mm
- Projection du concentrateur0.1700 po | 4.31 mm
- Distance de montage0.7190 po
- Diamètre extérieur0.5400 po
- Diamètre du pas0.5000 po
- Angle de pression20 °
- Ratio2:1
Détails
- Type d’alésageAlésage simple
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- MatérielAcier inoxydable
- Équipement d’accouplementGSS481Y-G
- Nombre de dents16
- Type de produitEngrenages en biseau
- Type de dentConiflex
- CUP_NON781711499924
Aperçu
- Les engrenages à onglet et à biseau Boston sont conçus pour la transmission du mouvement et de la puissance entre les arbres d’intersection positionnés à angle droit.
- Les engrenages à onglet et à biseau à dents droites sont coupés avec une forme de dent générée ayant un roulement de dent localisé sur la longueur connu sous le nom de forme de dent « Coniflex »®.
- La supériorité de ces engrenages par rapport aux biseaux droits avec roulement à dents pleine longueur repose sur le contrôle du contact avec les dents.
- Les engrenages à onglet et à biseau en forme de dents en spirale conviennent aux applications à vitesse plus élevée et à couple plus élevé.