Motion
FWC752-150E-B9-J

BOSTON GEAR
FWC752-150E-B9-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, distance centrale de 5.1600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09434251
N° MFRFWC752-150E-B9-J
Prix11,029.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC752-150E-B9-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, distance centrale de 5.1600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09434251
N° MFRFWC752-150E-B9-J
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
Prix11,029.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    752
  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Rapport nominal
    150:1
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    238.1 lb, 108 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53007
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
FWC752-150E-B9-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté