Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier715
- Distance centrale1.54 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant715
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio5:1
- Poids23.1 lb, 10.478 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant55312-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- CUP_NON781711553121