Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.06 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio10:1
- Poids36.1 lb, 16.37 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant55524-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- CUP_NON781711555248