Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier237
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio20:1
- Poids77.1 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant56263-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieQC700