Motion
QC732-20E-B9-J

BOSTON GEAR
QC732-20E-B9-J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09434885
N° MFRQC732-20E-B9-J
Prix5,040.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QC732-20E-B9-J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09434885
N° MFRQC732-20E-B9-J
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
Prix5,040.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    77.1 lb, 34.97 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    56266-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    QC700

Aperçu

Description du fabricant
QC732-20E-B9-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté