Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier730
- Distance centrale3.00 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant730
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio40:1
- Poids66.10 lb, 29.98 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant60769
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- CUP_NON781711607695