Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier738
- Distance centrale3.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Rapport nominal60:1
- Ratio600:1
- Poids115.1 lb, 52.208 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- Numéro de catalogue du fabricant88400
- Type de montageMontage sur socle
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5