Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.62 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal300:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio300:1
- Poids63.1 lb, 28.62 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeAccouplement face en C
- Numéro de catalogue du fabricant89053-OLD
- Type de sortieSolide
- Série700
- CUP_NON781711890530
Aperçu
Description du fabricant
QCWC726-300-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité