Motion
HRF726-30K-B7-H1-P28

BOSTON GEAR
HRF726-30K-B7-H1-P28

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09437629
N° MFRHRF726-30K-B7-H1-P28
Prix5,458.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF726-30K-B7-H1-P28

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09437629
N° MFRHRF726-30K-B7-H1-P28
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
Prix5,458.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    58.1 lb, 26.35 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W00385
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
HRF726-30K-B7-H1-P28 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté