Motion
FWA730-600-B5-J

BOSTON GEAR
FWA730-600-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09437767
N° MFRFWA730-600-B5-J
Prix4,954.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA730-600-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09437767
N° MFRFWA730-600-B5-J
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
Prix4,954.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    600:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    72.1 lb, 32.7 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W00559-OLD
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    883680952896
  • Trousse de base J verticale
    J

Aperçu

Description du fabricant
FWA730-600-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté