Motion
SBKCRF724-50P-B7-JS

BOSTON GEAR
SBKCRF724-50P-B7-JS

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 50:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09439241
N° MFRSBKCRF724-50P-B7-JS
Prix4,834.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCRF724-50P-B7-JS

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 50:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09439241
N° MFRSBKCRF724-50P-B7-JS
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
Prix4,834.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    41.1 lb, 18.64 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H02347
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture en acier inoxydable BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    RF700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
SBKCRF724-50P-B7-JS VITESSE DE NETTOYAGE DES BORDURES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté