Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio25:1
- Poids69.10 lb
Détails
- Trousse de coussinetsJ1
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B7