Motion
SBKCHFWC721-100P-B5-HS-P23

BOSTON GEAR
SBKCHFWC721-100P-B5-HS-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre IEC 80 B5
N° D’ARTICLE MI09439868
N° MFRSBKCHFWC721-100P-B5-HS-P23
Prix6,450.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCHFWC721-100P-B5-HS-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre IEC 80 B5
N° D’ARTICLE MI09439868
N° MFRSBKCHFWC721-100P-B5-HS-P23
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
Prix6,450.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    CEI 80 B5
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    37.1 lb, 16.83 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H03582-OLD
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Trousse de base J verticale
    721JBASE

Aperçu

Description du fabricant
SBKCHFWC721-100P-B5-HS-P23 DÉLAVAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté