Motion
HF718N-15-B5-H-P16

BOSTON GEAR
HF718N-15-B5-H-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09439897
N° MFRHF718N-15-B5-H-P16
Prix2,211.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF718N-15-B5-H-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09439897
N° MFRHF718N-15-B5-H-P16
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
Prix2,211.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    25.1 lb, 11.385 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P16
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H03625
  • Type de montage
    Adaptateur de bride de convoyeur – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107125244

Aperçu

Description du fabricant
HF718N-15-B5-H-P16 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté