Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio40:1
- Poids21.1 lb, 9.57 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP16
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH03702-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
- Trousse de base standardKit B5