Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.06 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio10:1
- Poids34.1 lb, 15.47 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP23
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH03847-OLD
- Type de montageSupport BostMount – montage à gauche
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- CUP_NON884107129433