Motion
FWC726B-900-B5-J

BOSTON GEAR
FWC726B-900-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09440644
N° MFRFWC726B-900-B5-J
Prix4,564.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC726B-900-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09440644
N° MFRFWC726B-900-B5-J
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
Prix4,564.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.62 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    900:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    900:1
  • Poids
    54.1 lb, 24.54 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H04890
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107149431

Aperçu

Description du fabricant
FWC726B-900-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif