Motion
BKCS718-5KP-JS1

BOSTON GEAR
BKCS718-5KP-JS1

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 5:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 06250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09440713
N° MFRBKCS718-5KP-JS1
Prix2,787.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCS718-5KP-JS1

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 5:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 06250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09440713
N° MFRBKCS718-5KP-JS1
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
Prix2,787.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    06250 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture blanche BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    S700

Aperçu

Description du fabricant
BKCS718-5KP-JS1 VITESSE DE NETTOYAGE DES BORDURES