Motion
SBKCHQCWC730-100P-B5-HS-P24

BOSTON GEAR
SBKCHQCWC730-100P-B5-HS-P24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 100P
N° D’ARTICLE MI09440870
N° MFRSBKCHQCWC730-100P-B5-HS-P24
Prix9,885.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCHQCWC730-100P-B5-HS-P24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 100P
N° D’ARTICLE MI09440870
N° MFRSBKCHQCWC730-100P-B5-HS-P24
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
Prix9,885.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    100P
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    94.10 lb, 42.68 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H05129
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCHQCWC730-100P-B5-HS-P24 DÉLAVAGE