Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier715
- Distance centrale1.54 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant715
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio5:1
- Poids27.1 lb, 12.292 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP16
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH05193
- Type de montageSupport BostMount – Montage à droite
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- CUP_NON884107154138