Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant730
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio10:1
- Poids57.1 lb, 25.9 kg
Détails
- Trousse de coussinetsJ1
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH05273-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardB9