Motion
RF732-15KE-B7-G1

BOSTON GEAR
RF732-15KE-B7-G1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 15:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09441549
N° MFRRF732-15KE-B7-G1
Prix6,971.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF732-15KE-B7-G1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 15:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09441549
N° MFRRF732-15KE-B7-G1
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
Prix6,971.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    80.1 lb, 36.33 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H05894
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    RF700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
RF732-15KE-B7-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS