Motion
H730-30-H-P32

BOSTON GEAR
H730-30-H-P32

H730 S/R ROUGE, 30:1 rapport, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09441655
N° MFRH730-30-H-P32
Prix4,486.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
H730-30-H-P32

H730 S/R ROUGE, 30:1 rapport, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09441655
N° MFRH730-30-H-P32
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
Prix4,486.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P32
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107166834

Aperçu

Description du fabricant
H730-30-H-P32 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté